項目 | 燃油輸送泵 |
軸承類型 | 可調整 |
旁通閥 | 是 |
兼容油液 | 柴油,汽油,生物柴油 |
佔空比 | 30分鐘。 |
GPM | 20 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/4 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 黏度 | 50個SSU |
已計量 | 沒有 |
出口尺寸 | 1" |
總高度 | 9" |
總長度 | 12.25“ |
總寬度 | 9" |
壓力範圍 | 16 PSI |
泵設計 | 旋轉葉片 |
RPM | 2600 |
密封材料 | 布納-N |
密封類型 | 機構 |
自吸 | 是 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 10.75 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 32.77 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 交流電 | 軸承類型 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 電源線長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國2411G | 1-1 / 4英寸MNPT | 30 | 密封球 | 1英寸FNPT | 11“ | 15“ | 10“ | 18ft。 | 新台幣38,584元 | ||
法國4211G | 1英寸MNPT | 4.9 | 密封球 | 1英寸FNPT | 18“ | 18.25“ | 18.625“ | 18ft。 | 新台幣47,460元 | ||
FR319VB | 1英寸MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 球 | 1英寸FNPT | 14.375“ | 18 9機構/ 16“ | 14.25“ | - | 新台幣93,767元 | ||
FR610GA | 1英寸MNPT | 1.5 | 無潤滑球 | 3/4“ FNPT | 15.75“ | 16“ | 13.25“ | - | 新台幣28,744元 | ||
SD1202G | 1英寸MNPT | 20 | 球 | 3/4“ FNPT | 9" | 9" | 7.5“ | - | 新台幣24,327元 | ||
FR4210GBFQ | 1英寸MNPT | 20 | 永久潤滑球 | 3/4“ FNPT | 17“ | 14“ | 9" | 25ft。 | 新台幣49,677元 | ||
FR1614 | 3/4“ MNPT | 20 | 球 | 1英寸FNPT | 3.75“ | 7.125“ | 5.125“ | 6.5ft。 | 新台幣13,425元 |