項目 | 窗式空調 |
氣流方向 | 8路 |
安培 | 10.9A |
面積(平方英尺) | 1400至1500平方呎 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 全功能控制 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 24000 英熱 |
除濕率 | 6.2 磅/小時。 |
深度 | 35 1機構/ 2“ |
尺寸 | 20 3 / 16“x 28” |
職責等級 | 商業級 |
身高 | 20.25“ |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 15 1機構/ 8“ |
NEMA配置 | LCDI,6-30P |
速度數 | 4 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
電源線長度 | 6英尺 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 230V交流 |
瓦 | 2308W |
信號寬度 | 28“ |
窗口高度 | 20 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 90.45 |
原產地 | 墨西哥 |
型號 | 項目 | 安培 | 面積(平方英尺) | NEMA配置 | 速度數 | 操作模式 | 電源線長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | 窗式空調 | 4.3A | 150至250平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 6英尺 | 115V交流 | - | 詢價
|
CCF08A10 | 窗式空調 | 5.8A | 300至350平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 6英尺 | 115V交流 | 新台幣33,732元 | 詢價
|
CCW15B10 | 窗式空調 | 11A | 550至700平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 5英尺6英寸 | 115V交流 | 新台幣46,356元 | 詢價
|
CCW18B30 | 窗式空調 | 7.1A | 700至1000平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 4英尺1英寸 | 208 / 230V AC | - | 詢價
|
CCW24B30 | 窗式空調 | 10.2A | 1400至1500平方呎 | LCDI,6-20P | 3 | 單冷 | 4英尺1英寸 | 208 / 230V AC | - | 詢價
|
CEW08B11A | 窗式空調 | 6.3A | 300至350平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 製冷/制熱 | 4英尺1英寸 | 115V交流 | 新台幣35,561元 | 詢價
|
CEW12B33 | 窗式空調 | 5.1A | 450至550平方呎 | LCDI,6-20P | 3 | 製冷/制熱 | 6英尺 | 208 / 230V AC | 新台幣56,922元 | 詢價
|