項目 | 冰箱和冰櫃 |
安培 | 15.0 |
顏色 | 白色 |
控制類型 | 數字 |
線長 | 6ft。 |
解凍 | 無霜 |
門鉸鏈 | 權 |
符合能源之星 | 沒有 |
冰櫃容量 | 2.5 cu。 英尺 |
Hz | 60 |
門數 | 2 |
貨架數量 | (2)冰箱,(1)冰櫃 |
總深度 | 26“ |
總高度 | 59.875“ |
總寬度 | 24“ |
製冷劑量 | 42g |
製冷劑類型 | R600a |
冰箱容量 | 7.4 cu。 英尺 |
冰箱風格 | 頂級冰櫃 |
冰箱溫度範圍 | 1學位到7學位 |
住宅/商業 | 住宅 |
總容量 | 9.9 cu。 英尺 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 57.15 |
船高(厘米) | 158.5 |
船長(厘米) | 66.8 |
船寬(厘米) | 70.36 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | Hz | 安培 | 顏色 | 貨架數量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTR1222QB | 冰箱和冰櫃 | 60 | 15.0 | 黑色 | (2)可調玻璃和(1)固定玻璃冰箱,(1)可調線冷凍機 | 28.75“ | 59.875“ | 24“ | 新台幣36,135元 | ||
FFTR1222QW | 冰箱和冰櫃 | 60 | 15.0 | 白色 | (2)可調玻璃和(1)固定玻璃冰箱,(1)可調線冷凍機 | 28.75“ | 59.875“ | 24“ | 新台幣37,565元 | ||
FFTR1022QB | 冰箱和冰櫃 | 60 | 15.0 | 黑色 | (2) 可調節玻璃冰箱,(1) 可調節鋼絲冷凍櫃 | 26“ | 59.875“ | 24“ | 新台幣34,715元 | ||
FFPS4533QM | 雪櫃 | 60 | 15.0 | 銀霧 | (1)可調玻璃和(1)固定式可移動玻璃冰箱,(1)冷凍櫃 | 23.75“ | 43“ | 21.625“ | 新台幣16,949元 | ||
FRSS2323AS | 雪櫃 | 60赫茲 | 15A | 不銹鋼 | - | 32 1機構/ 2“ | 69 7機構/ 8“ | 33 1機構/ 8“ | 新台幣64,016元 | 詢價
| |
FRSS2323AW | 雪櫃 | 60赫茲 | 15A | - | - | 32 1機構/ 2“ | 69 7機構/ 8“ | 33 1機構/ 8“ | 新台幣61,827元 | 詢價
| |
241993001 | 支持 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣371元 |