項目 | 壁櫥燈控制器 |
顏色 | 灰色 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
安裝類型 | 新建築安裝 |
工作溫度。 | -30度至140度F |
電壓 | 120到277V |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536490075 |
產品 | 型號 | 輸入功率 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CLC-212 | - | 120到277V | 新台幣1,311元 | ||
CLC212-D60 | - | 120到277V | 新台幣1,859元 | ||
CLC-106 | - | 120V | 新台幣1,865元 | ||
CLC106-NC | 120 VAC | - | 新台幣1,685元 | ||
CLC212-D15 | 120-277 VAC | - | 新台幣1,618元 | ||
CLC212-NC | 120-277 VAC | - | 新台幣1,208元 | 詢價
|