項目 | 壁櫥燈控制器 |
輸入功率 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.12 |
原產地 | US |
A. 機械操作耐久性為10000000次循環。
答:它的工作溫度範圍為 -30 到 140 華氏度。
答:21VAC 時線圈額定值為 120mA。
產品 | 型號 | 輸入功率 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CLC-212 | - | 120到277V | 新台幣1,311元 | ||
CLC-D15 | - | 120到277V | 新台幣1,859元 | ||
CLC212-D60 | - | 120到277V | 新台幣1,859元 | ||
CLC-106 | - | 120V | 新台幣1,865元 | ||
CLC212-D15 | 120-277 VAC | - | 新台幣1,618元 | ||
CLC212-NC | 120-277 VAC | - | 新台幣1,208元 | 詢價
|