項目 | 封閉式預接線繼電器 |
線圈電壓 | 24 VAC/直流,120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A @ 30伏直流 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
深度 | 1.5“ |
尺寸 | 1.7“H x 2.8”W x 1.5“D |
身高 | 1.7“ |
惠普@ 120V | 1/2 NO,1/3常閉 |
惠普@ 240V | 1/2 NO,1/3常閉 |
Hz | 50/60 |
鉛長度 | 16“ |
NEMA外殼類型 | 1 |
響應時間 | 20毫秒 |
信號寬度 | 2.8“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
A. 反應時間為8毫秒。
A.
A.有利於精確控制和協調。它整合到自動化系統中,可以無縫通訊和執行命令,從而提高自動化流程的效率和可靠性。
產品 | 型號 | 惠普@ 120V | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 惠普@ 240V | NEMA外殼類型 | 響應時間 | 信號寬度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBU1C-N4 | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 4 | 20毫秒 | 2.8“ | 單刀雙擲 | 新台幣1,141元 | ||
肋骨1S | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 到 30 VAC/DC,208 到 277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 3.2“ | SPST | 新台幣1,499元 | ||
瑞寶1S | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 3.2“ | SPST | 新台幣1,328元 | ||
RIBL3C | 1/3 NO,1/6常閉 | 10至30 VAC / DC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 4" | (3)單刀單擲 | 新台幣2,568元 | ||
RIBL4C | 1/3 NO,1/6常閉 | 10至30 VAC / DC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 4" | (3)SPST,(1)SPDT | 新台幣3,111元 | ||
肋骨2402D | 1/2 NO,1/3常閉 | 24 VAC/DC,208 至 277 VAC | 10A @ 30伏直流 | 1/2 NO,1/3常閉 | 1 | 20毫秒 | 2.8“ | DPDT | 新台幣1,415元 | ||
RIB21CDC | 1/2 | 120到277 VAC | 10A @ 30 VDC (常開), 7A @ 30 VDC (常閉) | 1 | 1 | 6毫秒 | 2.8“ | 單刀雙擲 | 新台幣1,045元 |