項目 | 封閉式預接線繼電器 |
線圈電壓 | 10至30 VAC / DC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | (3)單刀單擲 |
接觸材料 | 閃金氧化鎘銀 |
深度 | 1.8“ |
尺寸 | 4.0“H x 4.0”W x 1.8“D |
身高 | 4" |
惠普@ 120V | 1/3 NO,1/6常閉 |
惠普@ 240V | 1/3 NO,1/6常閉 |
Hz | 50/60 |
鉛長度 | 16“ |
NEMA外殼類型 | 1 |
響應時間 | 20毫秒 |
UPC | 013263790106 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
答:它的工作溫度範圍為華氏 -30 至 140 度。
答:它具有 10000000 次循環的強大機械操作耐久性。
答:它具有 NEMA 1 級外殼,確保保護和安全。
A. 在例行檢查時定期檢查是否有任何磨損或損壞的跡象。如果發現任何問題,建議更換繼電器。清潔時,請使用柔軟的乾布擦拭繼電器的外部。避免使用液體以防止潛在的損壞。
產品 | 型號 | 惠普@ 120V | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 惠普@ 240V | NEMA外殼類型 | 響應時間 | 信號寬度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBU1C-N4 | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 4 | 20毫秒 | 2.8“ | 單刀雙擲 | 新台幣1,207元 | ||
肋骨1S | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 到 30 VAC/DC,208 到 277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 3.2“ | SPST | 新台幣1,416元 | ||
瑞寶1S | 1/3 NO,1/6常閉 | 10 至 30 VAC/DC, 120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 3.2“ | SPST | 新台幣1,153元 | ||
RIBL4C | 1/3 NO,1/6常閉 | 10至30 VAC / DC | 10A @ 277VAC,10A @ 28VDC | 1/3 NO,1/6常閉 | 1 | 20毫秒 | 4" | (3)SPST,(1)SPDT | 新台幣3,122元 | ||
肋骨2401D | 1/2 NO,1/3常閉 | 24 VAC/直流,120 VAC | 10A @ 30伏直流 | 1/2 NO,1/3常閉 | 1 | 20毫秒 | 2.8“ | DPDT | 新台幣1,370元 | ||
肋骨2402D | 1/2 NO,1/3常閉 | 24 VAC/DC,208 至 277 VAC | 10A @ 30伏直流 | 1/2 NO,1/3常閉 | 1 | 20毫秒 | 2.8“ | DPDT | 新台幣1,228元 | ||
RIB21CDC | 1/2 | 120到277 VAC | 10A @ 30 VDC (常開), 7A @ 30 VDC (常閉) | 1 | 1 | 6毫秒 | 2.8“ | 單刀雙擲 | 新台幣1,020元 |