項目 | 電流傳感器 |
安培 | 0.35年到150年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | A |
核心類型 | 分裂 |
電氣連接 | 16“導線 |
輸入電壓 | 30 伏/直流 |
安裝 | 標籤 |
傳感器範圍 | 0.35至150.00A |
狀態指示燈 | 聯繫更緊密 |
跳閘延遲(秒) | 0的10 |
跳變點(安培) | 0.35 |
類別 | 拆分,終端 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9030330040 |
A. 主要因素包括與所需電流範圍的兼容性、應用適用性、精度、安裝和整合的簡易性、響應時間、環境條件、安全特性、輸出類型、校準要求以及與其他設備的兼容性。
A.
A.
產品 | 型號 | 電氣連接 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
肋骨 | 導線 | 分體式導線 | 新台幣1,860元 |