項目 | 電流傳感器 |
安培 | 0.25年到150年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | A |
核心類型 | 素色 |
電氣連接 | 16“導線 |
輸入電壓 | 30 伏/直流 |
安裝 | 標籤 |
傳感器範圍 | 0.25至150.00A |
狀態指示燈 | 聯繫更緊密 |
跳閘延遲(秒) | 0的10 |
跳變點(安培) | 0.25 |
類別 | 素色 |
UPC | 994138494858 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536304000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
肋骨XKTF | 接線板 | 新台幣1,246元 |