項目 | 電流傳感器 |
安培 | 0.25年到150年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | A |
核心類型 | 素色 |
電氣連接 | 接線板 |
輸入電壓 | 30 伏/直流 |
安裝 | 標籤 |
傳感器範圍 | 0.25至150.00A |
狀態指示燈 | 聯繫更緊密 |
跳閘延遲(秒) | 0的10 |
跳變點(安培) | 0.25 |
類別 | 素色 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 9030330040 |
A. 其跳脫延遲為 1 秒,可快速回應異常電流狀況。
A. 主要因素包括應用需求、額定電流、電壓相容性、安裝方式、調整方法、反應時間、可靠性、標準符合性、線徑相容性、環境條件、整合能力、空間限制和維護要求。
A. 它以 0.25A 的固定跳閘點工作,為觸發保護措施提供特定閾值。
答:是的,支援的電線尺寸範圍為 22 AWG 至 14 AWG,提供了接線配置的靈活性。
A.
產品 | 型號 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
瑞寶XKF | 16“導線 | 新台幣1,270元 |