項目 | 可調電流傳感器 |
安培 | 0.50年到150年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | A |
核心類型 | 素色 |
電氣連接 | 16“導線 |
輸入電壓 | 30 伏/直流 |
安裝 | 標籤 |
傳感器範圍 | 0.50至150.00A |
狀態指示燈 | 聯繫更緊密 |
跳閘延遲(秒) | 0的10 |
跳變點(安培) | 0.5至150可調 |
類別 | 素色 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9030330040 |
答:是的,使用者可以將此感測器整合到自動化系統中,以實現電流的即時監控和控制。
答:是的,您可以監控能源密集設備的單獨能源使用情況,並做出明智的決策以優化該設備的消耗。
答:當然,電流感測器通常用於太陽能電池板安裝中,以監測電池板產生的電流。這些數據有助於評估太陽能電池陣列的性能、識別任何問題並優化能量收集。
答:它的工作溫度範圍為華氏 -30 至 140 度。