項目 | 電流傳感器 |
安培 | 0.50年到150年 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | A |
核心類型 | 分裂 |
電氣連接 | 接線板 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 標籤 |
傳感器範圍 | 0.50至150.00A |
狀態指示燈 | 聯繫更緊密 |
跳閘延遲(秒) | 0的10 |
跳變點(安培) | 0.5 |
類別 | 分體式導線 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 9030330040 |
答:此感測器允許表面安裝,以便輕鬆整合到各種設定中。
A. 它具有透過導線進行電氣連接的特點,便於靈活連接。
答:它可以容納最大 18 AWG 的電線尺寸。