項目 | 2類變壓器 |
深度 | 2.19“ |
外殼表面處理 | 沒有完成 |
外殼等級 | 沒有評分 |
機箱類型 | 室內 |
身高 | 2.88“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120/208/240伏交流電 |
安裝 | 英尺或1/2“ NPT集線器 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 沒有評分 |
UPC | 077349503233 |
VA等級 | 40 |
信號寬度 | 2.69“ |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 外殼等級 | 機箱類型 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20VA001 | 2.13“ | 1.88“ | 沒有評分 | 室內 | 2.63“ | 120 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 20 | 新台幣688元 | ||
TR20VA003 | 2.13“ | 1.88“ | 沒有評分 | 室內 | 2.63“ | 24 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 20 | 新台幣776元 | ||
TR20VA007 | 2.13“ | 1.88“ | 沒有評分 | 室內 | 2.63“ | 277 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 20 | 新台幣732元 | ||
TR40VA001 | 2.69“ | 2.19“ | 沒有評分 | 室內 | 2.88“ | 120 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 40 | 新台幣863元 | ||
TR40VA003 | 2.69“ | 2.19“ | 沒有評分 | 室內 | 2.88“ | 24 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 40 | 新台幣937元 | ||
TR40VA004 | 2.69“ | 2.19“ | 沒有評分 | 室內 | 2.88“ | 120/208/240/277 伏交流電 | 腳或雙1/2“ NPT集線器 | 40 | 新台幣1,070元 | ||
TR20VA002 | 2.296“ | 1.902“ | 沒有評分 | 室內 | 2.616“ | 208 VAC | 腳或雙1/2“ NPT集線器 | 20 | 新台幣787元 |