項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | S50 |
平均燈泡壽命 | 24,000小時。 |
平均壽命 | 24,000小時。 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
燈泡直徑 | 2-1 / 4“ |
燈泡技術 | 高壓鈉 |
色溫 | 2100K |
顯色指數 | 22 |
夾具類型 | 打開/封閉 |
對於封閉式燈具 | 是 |
初始流明 | 28,000 |
燈號 | LU250 / H / ECO |
燈管直徑 | 2.25“ |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | ED18 |
燈的類型 | 高壓鈉 |
流明 | 28,000 |
最高 總體長度 | 9.75“ |
平均流明 | 25,200 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
UPC | 043168853774 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8539320020 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 燈的類型 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 光輸出 | 流明 | 最高 總體長度 | 平均流明 | 總體燈形 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | 高壓鈉 | S66 | 24,000小時。 | - | 22,000 | 9.75“ | 19,800 | ED | 新台幣996元 | ||
LU400 / H / ECO | 高壓鈉 | S51 | 24,000小時。 | - | 51,000 | 9.75“ | 45,000 | ED | 新台幣1,003元 | ||
MVR1000 / U | 金屬鹵化物 | M47 | 15,000 / 11,000小時 | 4000至4999K,冷白 | - | 15.375“ | - | BT | 新台幣2,754元 | ||
MVR1000 / U / BT37 | 金屬鹵化物 | M47 | 12,000 / 9000小時 | 3000至3999K,暖白色 | - | 11.5“ | - | BT | 新台幣2,663元 |