項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | M47 |
平均燈泡壽命 | 15,000 / 11,000小時 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
顯色指數 | 65 |
對於封閉式燈具 | 是 |
燈色溫度 | 4000K |
燈號 | MVR1000 / U |
燈管直徑 | 7" |
燈飾 | 重設 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
光輸出 | 4000至4999K,冷白 |
最高 總體長度 | 15.375“ |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | BT |
防碎 | 沒有 |
類別 | 高輸出 |
UPC | 043168418263 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 42.16 |
船長(厘米) | 55.37 |
船寬(厘米) | 37.59 |
原產地 | US |
型號 | 燈的類型 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 光輸出 | 流明 | 最高 總體長度 | 平均流明 | 總體燈形 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU200 / H / ECO | 高壓鈉 | S66 | 24,000小時。 | - | 22,000 | 9.75“ | 19,800 | ED | 新台幣996元 | |
LU250 / H / ECO | 高壓鈉 | S50 | 24,000小時。 | - | 28,000 | 9.75“ | 25,200 | ED | 新台幣1,003元 | |
LU400 / H / ECO | 高壓鈉 | S51 | 24,000小時。 | - | 51,000 | 9.75“ | 45,000 | ED | 新台幣1,003元 | |
MVR1000 / U / BT37 | 金屬鹵化物 | M47 | 12,000 / 9000小時 | 3000至3999K,暖白色 | - | 11.5“ | - | BT | 新台幣2,663元 |