項目 | 自動待機發電機 |
12VDC電池充電器 | 是 |
安培 | 45 |
電池包括在內 | 沒有 |
電池需求 | 27C組,700 CCA |
符合CARB | 是 |
外殼材料 | 鋁 |
發動機(整體加熱器) | 沒有 |
引擎品牌 | 的Generac |
引擎冷卻方式 | 增壓散熱器 |
發動機RPM | 1800 |
引擎尺寸 | 2.23L |
故障指示燈 | 是 |
燃油NPT管道連接Sz。 | 5機構/ 16“ |
油箱容量 | 32加侖 |
汽油種類 | 柴油機 |
身高 | 50“ |
Hz | 60 |
kVA額定值 | 26.4 |
kW | 15 |
總長: | 81“ |
Min.最小Gas Pressure @ Generator (In WC)發電機@的氣壓(在WC中) | 5年到14年 |
段落 | 3 |
功率因數 | 15 |
重複運動週期 | 7 |
聲級 | 70 |
電壓 | 120/240 |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 31“ |
船重(kg) | 663.26 |
船高(厘米) | 125.48 |
船長(厘米) | 205.23 |
船寬(厘米) | 77.6 |
HS代碼 | 8502110000 |
型號 | 電壓 | 安培 | 身高 | 信號寬度 | kW | 總長: | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50“ | 31“ | 15 | 81“ | 1 | 1 | 新台幣662,090元 | 詢價
|
RD02023ADAE | 120/240 | 83 | 50“ | 31“ | 20 | 81“ | 1 | 1 | 新台幣724,769元 | 詢價
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56“ | 35“ | 30 | 96“ | 1 | 1 | 新台幣838,757元 | 詢價
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56“ | 35“ | 50 | 96“ | 3 | 0.8 | 新台幣973,562元 | 詢價
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50“ | 31“ | 15 | 81“ | 3 | 15 | 新台幣662,090元 | 詢價
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50“ | 31“ | 20 | 81“ | 3 | 20 | 新台幣725,849元 | 詢價
|
RD02023JDAE | 120/240 | 60 | 50“ | 31“ | 20 | 81“ | 3 | 20 | 新台幣725,849元 | 詢價
|