項目 | 電腦線 |
電纜類型 | 屏蔽 |
電容 | 32.3 pF /英尺 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | 22 AWG |
導體類型 | 多股銅絞線 |
飾面材料 | 導體 |
絕緣 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) |
絕緣材料 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 800 |
標稱外徑 | 0.234“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 7/30 |
溫度。 範圍 | 4到176 |
垂直托盤火焰測試 | 符合UL 70,000 BTU |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 26.2 |
船長(厘米) | 26.99 |
船寬(厘米) | 26.99 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 屏蔽 | 電纜類型 | 導體尺寸 | 擱淺 | 電壓 | 導體類型 | 絕緣 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0600A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 屏蔽 | 24 AWG | 7/32 | 300 | 多股銅絞線 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 新台幣14,709元 | ||
C0603A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 屏蔽 | 24 AWG | 7/32 | 300 | 多股銅絞線 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 新台幣39,695元 | ||
C0650A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 65%鍍錫銅編織 | 鋁箔/辮盾 | 22 AWG | 7/30 | 300 | 銅絞線,雙絞線2對 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | - | 詢價
| |
C0654A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 65%鍍錫銅編織 | 鋁箔/辮盾 | 22 AWG | 7/30 | 300 | 多股銅絞線 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 新台幣104,994元 | ||
C0663A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 65%鍍錫銅編織 | 鋁箔/辮盾 | 22 AWG | 7/30 | 300 | 多股銅絞線 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 新台幣371,199元 | ||
C0720A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 屏蔽 | 22 AWG | 7/30 | 300 | 多股銅絞線 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 新台幣18,606元 | ||
C0723A.41.10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 屏蔽 | 22 AWG | 7/30 | 300 | 多股銅絞線 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 新台幣54,258元 |