得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 豪華數字壓力計 |
準確性 | + /-0.3% |
連接類型 | (2)0.16“內徑x 0.24”外徑x 39.37“軟管 |
顯示屏 | 4位數LCD |
最大。 壓力 | 100 PSI |
工作範圍 | 0至2768“ WC(0至689 KPa) |
工作溫度 範圍 | 32度至122度F |
壓力範圍 | 100 |
儲存溫度範圍 | -40至140F |
UPC | 681035412008 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 9018908000 |
原產地 | CN |