項目 | 紅外線溫度計 |
準確性 | + /-2% |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池類型 | (2)AAA |
校准證書 | 沒有 |
數據保持 | 釋放觸發器後自動 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 背光LCD |
發射率 | 0.10至1.00可調 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 50:1 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
激光瞄準 | 雙激光 |
記憶體應用 | 最小/最大/平均/差異 |
工作溫度 範圍 | 32度至122度F |
解析度 | 0.1度F / 0.1度C |
響應時間 | 少於1秒 |
光譜響應 | 8至14 uM |
溫度。 範圍 | -76度至2732度F |
觸發 | 是 |
UPC | 681035016701 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 33.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.5 |
HS代碼 | 9025198080 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
TS05 | 新台幣3,311元 | 詢價
|