項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48 |
滿載電流 | 2.5 |
HP | 1 / 3到1 / 6 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 48“ |
長短軸 | 5.625“ |
最高 環境溫度。 | 70度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 雙層 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 2 |
總長度 | 12.125“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 6.5“ |
軸方向 | 全角度 |
軸類型 | 雙層公寓 |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
螺柱數量 | 4 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 094705231449 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 6.52 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |