項目 | Y型止回閥 |
連接類型 | 塞子 |
總長: | 8" |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
總高度 | 5 53機構/ 64“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | EPDM |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 3 15機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | CH |
型號 | 總長: | 總高度 | 密封材料 | 座椅材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192304006 | 5.625“ | 2 63機構/ 64“ | EPDM | EPDM | 1機構/ 2“ | 1 57機構/ 64“ | 新台幣3,181元 | |
192304007 | 6 9機構/ 32“ | 3 17機構/ 32“ | EPDM | EPDM | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 新台幣3,819元 | |
192304008 | 6 13機構/ 16“ | 4 7機構/ 32“ | EPDM | EPDM | 1" | 2.437“ | 新台幣3,974元 | |
192304011 | 8 27機構/ 32“ | 7" | EPDM | EPDM | 2" | 4 1機構/ 16“ | 新台幣12,007元 | |
192304013 | 12.25“ | 9 13機構/ 16“ | EPDM | EPDM | 3" | 4 23機構/ 32“ | 新台幣24,256元 | |
192304031 | 5.625“ | 2 63機構/ 64“ | FPM | FPM | 1機構/ 2“ | 1 57機構/ 64“ | 新台幣4,002元 | |
192304032 | 6 9機構/ 32“ | 3 17機構/ 32“ | FPM | FPM | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 新台幣4,320元 |