項目 | 懷 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插座 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 176學位F. |
管道尺寸 | 6" |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 5.87 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 37.16 |
HS代碼 | 3917400000 |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9870-015 | 聚氯乙烯 | 插座 | 471 psi @ 73度F | 210學位F. | 1.5“ | 新台幣1,315元 | |
9870-020 | 聚氯乙烯 | 插座 | 404 psi @ 73度F | 210學位F. | 2" | 新台幣3,136元 | |
9870-030 | 聚氯乙烯 | 插座 | 375 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣14,504元 | |
9870-040 | 聚氯乙烯 | 插座 | 324 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣15,097元 | |
870-080 | PVC | 插座x插座x插座 | 150華氏度時為73 psi | 140學位F. | 8 x 8 x 8“ | 新台幣26,134元 | |
9870-060 | 聚氯乙烯 | 插座 | 150 PSI | 176學位F. | 6" | 新台幣21,088元 | |
9870-251FB | 聚氯乙烯 | 插座 | 150 PSI | 176學位F. | 2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣4,036元 |