項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | 3020 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 80 |
外直徑。 | 353.71mm |
瀝青 | 14 mm |
螺距直徑 | 356.507mm |
類別 | 鶻 |
信號寬度 | 37mm |
船重(kg) | 13.08 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | IT |
型號 | 需要襯套 | 材料 | 槽數 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-112G-14M-68 | 3535 | 鑄鐵 | 112 | 496.3mm | 14.0 mm | 499.1mm | 68mm | 新台幣58,142元 | |
GTR-112G-8M-36 | 3020 | 鑄鐵 | 112 | 283.8mm | 8.0 mm | 285.2mm | 36mm | 新台幣26,964元 | |
GTR-140G-14M-20 | 3020 | 鑄鐵 | 140 | 621.1mm | 14.0 mm | 623.9mm | 2mm | 新台幣50,280元 | |
GTR-140G-8M-36 | 3020 | 鑄鐵 | 140 | 355.1mm | 8.0 mm | 356.5mm | 36mm | 新台幣43,065元 | |
GTR-168G-14M-20 | 3020 | 鑄鐵 | 168 | 745.9mm | 14.0 mm | 748.7mm | 2mm | 新台幣64,883元 | |
GTR-28G-14M-20 | 2012 | 鑄鐵 | 28 | 122.0mm | 14.0 mm | 124.8mm | 2mm | 新台幣9,482元 | |
GTR-28G-14M-37 | 2012 | 鑄鐵 | 28 | 122.0mm | 14.0 mm | 124.8mm | 37mm | 新台幣10,975元 |