項目 | 離心泵 |
安培 | 9.2 / 4.6 |
軸承類型 | 球 |
軸承 | 球/球 |
最佳效率 GPM @ Head | 27 @ 48英尺 |
排水塞 | 是 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 37 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 32 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 25 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 10 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 24 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 10 |
身高 | 8.625“ |
外殼材質 | 316 SS |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 316 SS |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 4“ |
總長: | 15.375“ |
最高 流體粘度 | 1.0 |
最高 頭 | 75英尺 |
最高 液體溫度 | 212 F |
最大。 壓力 | 125 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3500 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 9 |
螺絲材質 | 316 SS |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 碳化矽、氟橡膠和不銹鋼 |
密封類型 | 21 型機械式 |
手柄材料 | AISI 316不銹鋼 |
軸尺寸 | 5/8英寸 |
類別 | 直中心排放 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 316 SS |
接液材料 | ANSI 316L 不銹鋼 |
信號寬度 | 8.12“ |
船重(kg) | 17.73 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | US |
型號 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 水的GPM @ 70英尺 頭 | 水的GPM @ 80英尺 頭 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110英尺 | - | 60 | 56 | 10.75“ | 鑄鐵 | 新台幣60,809元 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44英尺 | 24 | 13 | - | 8.63“ | ANSI 316L不銹鋼 | 新台幣52,051元 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44英尺 | 24 | 13 | - | 8.63“ | ANSI 316L不銹鋼 | 新台幣50,060元 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70英尺 | 36 | 29 | 21.5 | 8.63“ | ANSI 316L不銹鋼 | 新台幣55,521元 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70英尺 | 36 | 29 | 21.5 | 8.63“ | ANSI 316L不銹鋼 | 新台幣56,856元 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84英尺 | - | 41.5 | 35 | 8.63“ | ANSI 316L不銹鋼 | 新台幣56,320元 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100英尺 | - | - | 46.5 | 8.63“ | ANSI 316L不銹鋼 | 新台幣64,741元 |