項目 | 自吸離心泵 |
安培 | 8.5-8.0/4.0 |
軸承類型 | 套 |
最佳效率 GPM @ PSI | 90 @ 45 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 80至120 gpm @ 108至75英尺 |
線長 | 沒有繩子 |
線徑 | 與機身相同顏色 |
線型 | 與機身相同顏色 |
直徑 | 6" |
Frame | 140JM |
毛利率@ 10 PSI | 205 |
毛利率@ 15 PSI | 190 |
毛利率@ 20 PSI | 170 |
毛利率@ 25 PSI | 150 |
毛利率@ 30 PSI | 135 |
毛利率@ 35 PSI | 95 |
毛利率@ 40 PSI | 91 |
毛利率@ 45 PSI | 82 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 205 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 195 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 182 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 170 |
身高 | 13.25“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 矽青銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
入口壓力 | 20 PSI |
進水口尺寸 | 2“法蘭 |
總長: | 21.875“ |
最高 外殼壓力 | 75 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
最高 溫度 | 160學位F. |
電機環境溫度 評分 | 40度 |
電機轉速 | 3500 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“NPT |
段落 | 3 |
密封材料 | 碳,陶瓷,丁腈橡膠,316不銹鋼 |
自吸 | 是 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 208 至 230/460 VAC |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 54 |
型號 | 項目 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | HP | 葉輪材質 | 進口 | 入口壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SPM10 | 離心泵 | - | 28 / 14.7-14 | 120 @ 80英尺 | 3 | 青銅 | 2-1 / 2“ | 15 PSI | 新台幣152,428元 | |
30SPM20 | 離心泵 | - | 29/14.5 | 120 @ 80英尺 | 3 | 青銅 | 2-1 / 2“ | 15 PSI | 新台幣130,392元 | |
50SPM10 | 離心泵 | - | 21.5 | 140 @ 110英尺 | 5 | 青銅 | 3" | 15 PSI | 新台幣141,406元 | |
50SPM20 | 離心泵 | - | 21 | 140 @ 110英尺 | 5 | 青銅 | 3" | 15 PSI | 新台幣201,504元 | |
30SPH10 | 離心泵 | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92英尺 | 3 | 青銅 | 2" | 15 PSI | 新台幣147,187元 | |
30SPH20 | 離心泵 | - | 29/14.5 | 100 @ 92英尺 | 3 | 青銅 | 2" | 15 PSI | 新台幣137,758元 | |
50SPH10 | 離心泵 | - | 21.5 | 120 @ 120英尺 | 5 | 青銅 | 2-1 / 2“ | 15 PSI | 新台幣141,406元 |