項目 | 離心泵 |
安培 | 46.0 |
最佳效率 GPM @ Head | 210 @ 110英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 230-280 加侖/分鐘 95-105 英尺。 |
排水塞 | 所有位置 |
責任 | 連續 |
Frame | 215JM |
水的GPM @ 100英尺 頭 | 265 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 290 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 280 |
身高 | 11.25“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
葉輪直徑 | 5-11 / 16英寸 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 3" |
入口壓力 | 100 PSI |
總長: | 21.75“ |
最高 外殼壓力 | 175 PSI |
最高 迪亞 固體 | 7機構/ 16“ |
最高 流體粘度 | 40個SSU |
GPM @頭 | 270 @ 95英尺 |
最高 頭 | 130英尺 |
最高 液體溫度 | 212 F |
最大。 壓力 | 58 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
GPM @頭 | 50 @ 125英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | 電容器啟動 |
NEMA/IEC 框架 | 215JM |
資訊插座&面板 | 2-1 / 2“ |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 90個增量 |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 機械軸,帶不銹鋼,Buna N碳/陶瓷零件 |
密封類型 | 10K13 |
服務因素 | 1.15 |
手柄材料 | 鐵件 |
類別 | 關閉耦合 |
電壓 | 230 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | 鑄鐵,青銅,不銹鋼,丁腈橡膠,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 13.187“ |
船重(kg) | 94.95 |
船高(厘米) | 59.69 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 54.1 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 水的GPM @ 70英尺 頭 | 水的GPM @ 80英尺 頭 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BF1K1F0 | 300 | 42.0 | 195 @ 103英尺 | 282 | 260 | 234 | 11.25“ | 鑄鐵 | 新台幣161,501元 | ||
4BF1J1H0 | 212 | 27.4-27 | 150 @ 78英尺 | 185 | 160 | 88 | 10.5“ | 鑄鐵 | 新台幣139,156元 | ||
3BF1J1A0 | - | 27.4-27 | 125 @ 115英尺 | - | 177 | 170 | 9" | 鑄鐵 | 新台幣138,367元 | ||
3BF1H1AOH | 128 | 28 / 14.7-14 | 87 @ 104英尺 | 122 | 115 | 107 | 9" | 鑄鐵 | 新台幣117,289元 | ||
2BF12034 | - | 6.8-6.4/3.2 | 75 @ 85英尺 | 104 | 96 | 84 | 9" | 鑄鐵 | 新台幣62,118元 | ||
2BF12012 | - | 26.0 / 13.8-13 | 75 @ 85英尺 | 104 | 96 | 84 | 9" | 鑄鐵 | 新台幣61,973元 | ||
1BF22012 | 56 | 22.8 / 11.7-11.4 | 37 @ 95英尺 | 53 | 49 | 45 | 9" | 鑄鐵 | 新台幣69,388元 |