項目 | 增壓泵 |
代理商合規 | 詛咒 |
安培 | 4.8 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 316L不銹鋼 |
進水口尺寸 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 14 37機構/ 64“ |
電機轉速 | 3500 |
出口尺寸 | 1“NPT |
段落 | 3 |
泵類型 | 增壓泵 |
電壓 | 208 至 240/480 VAC |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 16.65 |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 進水口尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HM05N07T6PBQE | 3.6 | 1 | 1“NPT | 13 25機構/ 32“ | 新台幣75,179元 | ||
5HM05N15T6PBQE | 6.8 | 2 | 1-1 / 4“NPT | 17 59機構/ 64“ | 新台幣87,212元 |