GPI 02n31gm |水錶,3 至 30 Gpm 流量範圍,1 Fnpt | Raptor Supplies 台灣
GPIMETERS 02N31GM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 FNPT | CD8PWG 113355-02

GPIMETERS 02N31GM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 FNPT

貨號:CD8PWG 型號:02N31GM交叉編號:113355-02
NT$13,518 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目流量計
準確性+ / - 5%
連接尺寸1"
連接類型核不擴散條約
深度2.41“
顯示單位加侖
流量範圍3至30 gpm
流體溫度 範圍14至130度F
管道尺寸1"
身高2.14“
材料尼龍
最大。 壓力150 PSI
信號寬度4"

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 02N系列數字脈衝

產品型號

產品型號顯示單位連接類型連接尺寸流量範圍流體溫度 範圍最大。 壓力價錢
GPIMETERS 02N31LM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 FNPT | CD8PWH 113355-03 02N31LM核不擴散條約1"11 至 113 lpm14至130度F150 PSI新台幣13,518元
詢價
GPIMETERS 02N12LM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 BSPT 內螺紋 | CD8PWJ 113355-04 02N12LMBSPT 女1"11 至 113 lpm14至130度F150 PSI新台幣13,518元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GPIMETERS 02N31GM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 FNPT
新台幣13,518元 /單元