項目 | 機械流量計 |
準確性 | + / - 1% |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示屏 | 機構 |
顯示類型 | 機構 |
流料 | 化學品、潤滑油、油、粘稠液體 |
流量範圍 | 2.6至40 gpm |
流體溫度 範圍 | -4 到 250 度F |
管道尺寸 | 1" |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 580 PSI |
最高 黏度 | 4600不銹鋼 |
O型圈材料 | 維通 |
類別 | 橢圓齒輪 |
產品 | 型號 | 準確性 | 連接尺寸 | 顯示類型 | 顯示單位 | 流量範圍 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | 液晶顯示 | 立方米米、加侖、千克、升、磅 | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣72,207元 | 詢價
| |
OM015A511-222 | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | - | - | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣67,233元 | 詢價
| |
OM015A001-822R5G | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | 液晶顯示 | 加侖 | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣84,656元 | 詢價
| |
OM040S003-822R5G | + / - 0.5% | 1.5“ | 液晶顯示 | 加侖 | 15 至 250 lpm | 316 SS | 新台幣185,949元 | 詢價
|