項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 1.5“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 潤滑油、油、稠液 |
流量範圍 | 15 至 250 lpm |
流量範圍@ GPH | 240 3960到 |
流量範圍(GPM) | 4 66到 |
流體溫度 範圍 | -22 到 176 度F |
管道尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
頻率範圍 | 14 至 233.3 赫茲 |
身高 | 7 3機構/ 5“ |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 7 2機構/ 5“ |
最大。 壓力 | 435 PSI |
最高 黏度 | 1000 CPS |
O型圈材料 | 聚四氟乙烯封裝 FKM |
輸出類型 | 4 至 20 mA 標定脈衝 |
電力需求 | 8 至 24V 直流 |
轉子材料 | PPS |
傳感器類型 | 橢圓齒輪 |
類別 | 橢圓齒輪 |
信號寬度 | 6 3機構/ 10“ |
產品 | 型號 | 準確性 | 連接尺寸 | 顯示類型 | 顯示單位 | 流量範圍 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | 液晶顯示 | 立方米米、加侖、千克、升、磅 | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣72,207元 | 詢價
| |
OM015A511-222 | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | - | - | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣67,233元 | 詢價
| |
OM015A001-822R5G | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | 液晶顯示 | 加侖 | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣84,656元 | 詢價
| |
OM025A001-820M4 | + / - 1% | 1" | 機構 | - | 2.6至40 gpm | 鋁 | 新台幣103,905元 | 詢價
|