項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 化學品、潤滑油、油、粘稠液體 |
流量範圍 | 1 至 40 lpm |
流量範圍@ GPH | 15.6 636到 |
流量範圍(GPM) | 0.26 10.6到 |
流體溫度 範圍 | -4 到 250 度F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
頻率範圍 | 2.76 至 112.36 赫茲 |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 4" |
最大。 壓力 | 990 PSI |
最高 黏度 | 4600不銹鋼 |
O型圈材料 | 維通 |
輸出類型 | 幹簧管和霍爾效應 |
電力需求 | 5 / 24V DC |
轉子材料 | 不銹鋼 |
傳感器類型 | 幹簧管和霍爾效應 |
類別 | 橢圓齒輪 |
產品 | 型號 | 準確性 | 連接尺寸 | 顯示類型 | 顯示單位 | 流量範圍 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | 液晶顯示 | 立方米米、加侖、千克、升、磅 | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣72,207元 | 詢價
| |
OM015A001-822R5G | + / - 0.5% | 1機構/ 2“ | 液晶顯示 | 加侖 | 1 至 40 lpm | 鋁 | 新台幣84,656元 | 詢價
| |
OM040S003-822R5G | + / - 0.5% | 1.5“ | 液晶顯示 | 加侖 | 15 至 250 lpm | 316 SS | 新台幣185,949元 | 詢價
| |
OM025A001-820M4 | + / - 1% | 1" | 機構 | - | 2.6至40 gpm | 鋁 | 新台幣103,905元 | 詢價
|