項目 | 無氣噴塗機 |
交流電 | 15 |
流量 | 0.47加侖/分鐘 |
槍支支持 | 1 |
身高 | 21“ |
膠管長度 | 50ft。 |
HP | 5/8 |
總長: | 15“ |
最高膠管長度 | 300英尺 |
最高吸頭尺寸 | 0.021“ |
運營壓力 | 3300 PSI |
次數 | 站 |
電壓 | 115 VAC |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 51.05 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 43.69 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 身高 | HP | 總長: | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17C417 | 0.43加侖/分鐘 | 40.5“ | 7/8 | 32.5“ | 購物車 | 21“ | 新台幣209,321元 |