項目 | 無氣噴塗機 |
交流電 | 15 |
流量 | 0.43加侖/分鐘 |
槍支支持 | 1 |
身高 | 40.5“ |
膠管長度 | 50ft。 |
HP | 7/8 |
總長: | 32.5“ |
最高膠管長度 | 200英尺 |
最高吸頭尺寸 | 0.021“ |
運營壓力 | 3300 PSI |
次數 | 購物車 |
電壓 | 115 VAC |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 64.35 |
船高(厘米) | 79.5 |
船長(厘米) | 67.82 |
船寬(厘米) | 58.93 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 身高 | HP | 總長: | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17C310 | 0.47加侖/分鐘 | 21“ | 5/8 | 15“ | 站 | 14“ | 新台幣60,011元 |