項目 | 平板腳輪套件 |
核心顏色 | 黑色 |
框架顏色 | 灰色 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
輪轂長度 | 2 7機構/ 16“ |
內部螺栓孔間距 | 2-5 / 8“ x 3” |
額定負載 | 4800磅 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝高度 | 7 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
安裝孔數 | 4 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 |
旋轉半徑 | 4 3機構/ 4“ |
輪型 | 標準 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 15.71 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 旋轉半徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
55JK16 | 5 3機構/ 4“ | 4 | 新台幣6,291元 |