項目 | 碟形彈簧 |
完 | 樸素 |
材料 | 75瑞典克朗。 1.1248 |
最高 外直徑。 | 7.2mm |
最小 內部Dia。 | 14mm |
總高度 | 0.9mm |
厚度 | 0.5 mm |
類別 | B(中) |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 17.78 |
產品 | 型號 | 最高 外直徑。 | 撓度@載荷 | 完 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 厚度 | 類別 | 孔尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0750056S | 0.75“ | 0.007“ | 樸素 | 0.38“ | 0.07“ | 0.056“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 0.75 | 15 | 新台幣1,422元 | ||
B12500620S | 1.25“ | 0.024“ | 樸素 | 0.532“ | 0.092“ | 0.062“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 1.25 | 10 | 新台幣1,864元 | ||
B2000097S | 2" | 0.024“ | 樸素 | 1" | 0.145“ | 0.097“ | 貝勒維爾彈簧墊圈 | 2 | 10 | 新台幣6,041元 | ||
BD015080 | 0.591“ | 0.3mm | 磷酸鹽 | 0.323“ | 1.2mm | 0.8 mm | 公製碟形彈簧 | - | 25 | 新台幣1,137元 | ||
BD040225 | 1.575“ | 0.67mm | 磷酸鹽 | 0.803“ | 3.15mm | 2.25mm | 公製碟形彈簧 | - | 10 | 新台幣2,709元 | ||
BC1000043S | 1.001“ | 0.043“ | 樸素 | 0.505“ | 0.1“ | 0.043“ | 三葉草圓頂 | 1 | 5 | 新台幣1,950元 | ||
M36300.084.0004 | 4.2mm | - | 樸素 | 8mm | 0.6mm | 0.4mm | A(重) | - | 50 | 新台幣110元 |