項目 | 硬板腳輪 |
核心顏色 | 黑色 |
框架顏色 | 銀色 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
輪轂長度 | 2 3機構/ 16“ |
內部螺栓孔間距 | 2-5/8" x 3-5/8" |
額定負載 | 800磅 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝高度 | 5 5機構/ 8“ |
非標 | 是 |
安裝孔數 | 4 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3的“X 3” |
旋轉半徑 | 3 5機構/ 8“ |
輪型 | 無平板 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 8.28 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定負載 | 旋轉半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
P21-PH060R-14-SET | 1200磅 | 5 1機構/ 4“ | 新台幣3,934元 | ||
P21-PH050R-14-SET | 1000磅 | 4 5機構/ 16“ | 新台幣3,783元 |