項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 7 / 16“-20 |
完 | 樸素 |
級 | 8級 |
頭高 | 9機構/ 32“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 5機構/ 8“ |
總長: | 6" |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 8“ |
證明負荷 | 120,000 PSI |
洛氏硬度 | C33到C39 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 F |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 聯合國基金會(罰款) |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |