得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光柵夾 |
課程 | 50 |
完 | 鍍鋅 |
法蘭厚度 | 1-1/4" To 1-3/4" |
光柵厚度 | 1" |
孔中心到邊緣 | 1機構/ 4“ |
顎深 | 5機構/ 8“ |
鉗口法蘭高度 | 1機構/ 8“ |
顎高 | 2-3 / 4“ |
顎高 | 2-3 / 4“ |
下巴長度 | 1-1 / 8“ |
顎開口 | 1-7 / 8“ |
鉗口厚度 | 11 ga。 |
鉗口寬度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 碳素鋼 |
產品數據表 | 光柵緊固件-gg-1.pdf |
標準 | ASTM A-366、ASTM A-569、ASTM B-695、ASTM A-307 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
頂板深度 | 1機構/ 8“ |
頂板長度 | 1-13 / 16“ |
頂板厚度 | 14 ga。 |
頂板寬度 | 1-13 / 16“ |
船重(kg) | 2.25 |
原產地 | US |