項目 | 手動水龍頭套 |
尺寸類型 | 部分的 |
完 | 光明 |
長笛 | 4 |
清單編號 | 303 |
材料 | HSS |
長笛數量 | 4 |
件數 | 3 |
總長度 | 4.25“ |
瀝青 | 16 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.59“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
龍頭風格 | 一般用途 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋類型 | 基金會 |
類別 | 底部,塞子,錐度 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 尺寸類型 | 長笛 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341573 | #2 | 機械螺絲 | 3 | 7機構/ 16“ | UNC | 3 | 1.75“ | 56 | 新台幣2,499元 | |
341599 | #3 | 機械螺絲 | 3 | 1機構/ 2“ | UNC | 3 | 1 13機構/ 16“ | 48 | 新台幣2,090元 | |
341607 | #3 | 機械螺絲 | 3 | 1機構/ 2“ | 基金會 | 3 | 1 13機構/ 16“ | 56 | 新台幣2,423元 | |
341623 | #4 | 機械螺絲 | 3 | 9機構/ 16“ | UNC | 3 | 1.875“ | 40 | 新台幣1,763元 | |
341649 | #4 | 機械螺絲 | 3 | 9機構/ 16“ | 基金會 | 3 | 1.875“ | 48 | 新台幣1,836元 | |
341664 | #5 | 機械螺絲 | 3 | 5機構/ 8“ | UNC | 3 | 1 15機構/ 16“ | 40 | 新台幣1,730元 | |
341672 | #5 | 機械螺絲 | 3 | 5機構/ 8“ | 基金會 | 3 | 1 15機構/ 16“ | 44 | 新台幣1,970元 |