項目 | 絕緣螺母起子組 |
刀片材料 | 鐵件 |
色標 | 是 |
手柄 | 橙色/綠色橡膠模壓 |
處理顏色 | 綠色帶黑色手柄 |
手柄設計 | 靠墊 |
十六進制大小 | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
件數 | 7 |
總長度 | 10.25“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 絕緣的 |
刀柄長度 | 6" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 1.52 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |