項目 | 電纜剝皮器 |
可調整 | 沒有 |
電纜類型 | RG6 / 6QS和RG59,有線電視“ F”,迷你型 |
容量 | 1機構/ 4“ |
操作功能 | 僅剝離 |
處理材料 | 增強塑料 |
手柄類型 | |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 4.25“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 可調整 | 電纜類型 | 容量 | 操作功能 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | 手動操作 | 堅固和絞合 | 24至20 AWG | 條/切 | 靠墊 | 4.5“ | 新台幣1,676元 | ||
1119 | 沒有 | RG6 / 59和RG6 Quad | 24至18 AWG | 條/切 | 手指握 | 4.75“ | 新台幣2,021元 | ||
1257 | 沒有 | RG6,RG6 Quad,RG59 | 20至18 AWG | 條/切 | 4.25“ | 新台幣1,168元 | |||
1280 | 沒有 | RG58/59/62AU、RG6/6QS、RG174、BELDEN 1505A、1855A 和 8281 以及迷你同軸電纜 | 1/10" 至 1/3" 電纜直徑 | 僅剝離 | 4.25“ | 新台幣4,003元 | |||
1281 | 沒有 | 國王和安費諾BNC | - | 僅剝離 | 4.25“ | 新台幣3,888元 | |||
1282 | 沒有 | ADC,Kings,Amphenol HDTV,迷你 | - | 僅剝離 | 4.25“ | 新台幣4,286元 |