項目 | 液壓鏈鋸 |
切割能力 | 13“ |
深度 | 6" |
總長: | 75“ |
最高 背壓 | 200 PSI |
最高 流 | 8加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 8 |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 140學位F. |
最小 流量(GPM) | 5 |
壓力口 | 9/16“ -18 SAE O型圈 |
推薦過濾(微米) | 10 |
回油口 | 3/4“ -16 SAE O型圈 |
類別 | 75英寸長 |
UPC | 783310385684 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 6.01 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 198.12 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8467895060 |
原產地 | US |