項目 | 液壓鏈鋸 |
切割能力 | 13“ |
總長: | 62.5“ |
最高 背壓 | 200 PSI |
最高 流 | 8加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 8 |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 140 F |
最小 流量(GPM) | 5 |
運營壓力 | 1,000-2,000磅/平方英寸 |
壓力口 | 9/16“ -18 SAE O型圈 |
推薦過濾(微米) | 10 |
回油口 | 3/4“-16 SAE O型圈 |
聲級 | 106 |
類別 | 62-1 / 2“長距離 |
UPC | 783310431787 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8467810000 |
原產地 | US |