Greenlee 842a | 手動導管彎曲頭,1 英吋 Emt 和 3/4 英吋剛性導管尺寸,鋁 | 4a734 | XNUMXaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GREENLEE 842A 手動導管彎曲頭,1 英吋 EMT 和 3/4 英吋剛性導管尺寸,鋁 | AD6RVC 4A734

GREENLEE 842A 手動導管彎曲頭,1 英寸 EMT 和 3/4 英寸剛性導管尺寸,鋁製

有現貨
貨號:AD6RVC 型號:842A交叉編號:4A734

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,482 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目導管彎頭
中心線彎曲半徑6-1 / 2“
結構熱處理鋁
EMT尺寸1"
標記鑄入偏移倍增器、瞄準指示器、星形、箭頭、邊緣凹口 10、22 1/2、30、45、60 和 90 度
類別不包含句柄
UPC783310128397

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)21.34
船長(厘米)32
船寬(厘米)7.11
HS代碼8205595560
原產地CN

產品詳細說明:

  • 踏板(防滑,輪廓)
  • 剛性/ IMC尺寸(3/4英寸)

產品型號

產品型號價錢
GREENLEE 840A 手動導管彎曲頭,1/2 英吋 EMT 導管尺寸,鋁 | AD6RVA 4A732 840A新台幣1,864元
GREENLEE 841A 手動導管彎曲頭,3/4 英吋 EMT 和 1/2 英吋剛性導管尺寸,鋁 | AD6RVB 4A733 841A新台幣2,757元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GREENLEE 842A 手動導管彎曲頭,1 英寸 EMT 和 3/4 英寸剛性導管尺寸,鋁製
新台幣4,482元 /單元