Greenlee Gts-1930 | 電纜末端剝線器,#6 Awg 至 750 Mcm 容量,黑色陽極氧化 | 35mm02 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GREENLEE GTS-1930 電纜末端剝線器,#6 AWG 至 750 MCM 容量,黑色陽極氧化 | AH4VPM 35MM02

GREENLEE GTS-1930 電纜末端剝線器,#6 AWG 至 750 MCM 容量,黑色陽極氧化

有現貨
貨號:AH4VPM 型號:GTS-1930交叉參考:35MM02

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,664 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電纜剝皮器
可調整沒有
電纜類型堅固和絞合
容量6 AWG-750 MCM
操作功能僅剝離
處理材料鋼/鋁
手柄類型滾花單向軸承
絕緣的沒有
總長度6.5“
繫繩能力無法繫繩

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)8.64
船長(厘米)17.27
船寬(厘米)10.92
原產地US

產品型號

產品型號繫繩能力可調整電纜類型容量操作功能處理材料手柄類型總長度價錢
GREENLEE 1903 電纜剝線工具,8 AWG 至 1250 Kcmil 尺寸,高碳鋼刀片 | AD7YKU 4HDZ9 1903標準工具(網絡共享所需的附件)手動操作大小電纜8 AWG 至 1250 kcmil脫衣舞娘複合塑料 7"新台幣6,303元
GREENLEE 45579 雙絞線剝線器,總長 8 英寸,塑膠 | AE2CUL 4WL95 45579標準工具(網絡共享所需的附件)手動操作雙絞線-僅剝離塑料 8"新台幣1,871元
GREENLEE JRF-4EPR 電纜末端剝線器,EPR 型,1/2 至 3 英吋容量,8 英吋總長度 | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPR無法繫繩手動操作堅固和絞合3"僅剝離鋼/鋁單手張力8"新台幣30,718元
GREENLEE JRF-4XLP 電纜末端剝線器,XLP 型,1/2 至 3 英吋容量,8 英吋總長度 | AH4VPJ 35ML98 JRF-4XLP無法繫繩手動操作堅固和絞合3"僅剝離鋼/鋁單手張力8"新台幣31,678元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GREENLEE GTS-1930 電纜末端剝線器,#6 AWG 至 750 MCM 容量,黑色陽極氧化
新台幣6,664元 /單元