項目 | 停轉尾燈 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 0.03至0.24A |
深度 | 1-9 / 16“ |
直徑 | 4 5機構/ 16“ |
適合 | 66812,66843,66844,66812,66825,67000,67090 |
燈的類型 | 指示燈 |
材料 | ABS /丙烯酸 |
燈泡數 | 3 |
三方圈 | 圓形 |
終止類型 | 母針 |
伏特燈泡 | 12 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8512204040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 顏色 | 額定電流 | 安裝類型 | 終止類型 | 類別 | 用於 | 伏特燈泡 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4012 | 聚碳酸酯/丙烯酸 | 紅 | 0.04至0.48A | - | 辮子 | 套件 | - | 12 | 新台幣1,277元 | ||
50232 | 鋼/丙烯酸 | 紅 | 0.59至2.1A | - | 硬 | 經濟 | - | 12 | 新台幣479元 | ||
52672 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.48至2.1A | Torsion MountII,凝膠安裝 | 母針 | - | 更換 | 12 | 新台幣465元 | ||
52770 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.48至2.1A | Torsion MountII,凝膠安裝 | 母針 | - | 更換 | 12 | 新台幣534元 | ||
52772 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.48至2.1A | Torsion MountII,凝膠安裝 | 母針 | - | 更換 | 12 | 新台幣407元 | ||
52773 | 聚碳酸酯 | 黃 | 0.48至2.1A | Torsion MountII,凝膠安裝 | 母針 | - | 更換 | 12 | 新台幣409元 | ||
52782 | 聚碳酸酯 | 紅 | 0.48至2.1A | Torsion MountII,凝膠安裝 | 母針 | - | 更換 | 12 | 新台幣644元 |