項目 | 加法箱架 |
箱深度 | 11“ |
箱高 | (66)6“,(12)9” |
料箱寬度 | 6" |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 ga。 帖子,20 ga。 貨架 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 12“ |
總高度 | 87“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 78 |
UPC | 192109017529 |
船重(kg) | 90.72 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200078 |
產品 | 型號 | 箱深度 | 箱高 | 料箱寬度 | 總深度 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5525-12HG | 11“ | 12“ | 18“ | 12“ | 14 | 新台幣21,404元 | ||
A5525-18HG | 17“ | 12“ | 18“ | 18“ | 14 | 新台幣24,577元 | 詢價
| |
A5525-24HG | 23“ | 12“ | 18“ | 24“ | 14 | 新台幣26,462元 | 詢價
| |
A5526-12HG | 11“ | 12“ | 12“ | 12“ | 21 | 新台幣22,958元 | ||
A5526-18HG | 17“ | 12“ | 12“ | 18“ | 21 | 新台幣26,104元 | 詢價
| |
A5526-24HG | 23“ | 12“ | 12“ | 24“ | 21 | 新台幣29,899元 | 詢價
| |
A5527-12HG | 11“ | (32)9“,(4)12” | 9" | 12“ | 36 | 新台幣27,758元 | 詢價
|