項目 | 衣櫃Z儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 灰褐色和藍色 |
完 | 粉末塗層 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD金 |
手柄類型 | 投影升降機 |
每個開口的鉤子 | (2)一個五爪鉤 |
遺產 | 沒有 |
鎖類型 | 容納標準掛鎖 |
儲物櫃配置 | (1)寬,(2)開口 |
儲物櫃門類型 | 素色 |
材料 | 高純DE |
開孔深度 | 17“ |
開啟高度 | 47“ |
開孔寬度 | 11.25“ |
總深度 | 18“ |
總高度 | 72“ |
總寬度 | 12“ |
一級 | 二 |
UPC | 192109013293 |
船重(kg) | 33.11 |
船高(厘米) | 185.42 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9403708031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 完 | 綠色認證或其他認可 | 每個開口的鉤子 | 材料 | 開啟高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-ZA-TE | 灰褐色 | 粉末塗層 | GREENGUARD金 | (2)一個五爪鉤 | 高純DE | 47“ | 新台幣64,264元 | 詢價
| |
PHL1282-ZA-FA | 木紋 | 木紋 | GREENGUARD認證 | (2)一爪 | 酚醛 | 41.75“ | 新台幣58,436元 | 詢價
| |
PHL1282-ZA-E-FA | 木紋 | 木紋 | GREENGUARD認證 | (2)一爪 | 酚醛 | 41.75“ | 新台幣72,557元 | 詢價
|