項目 | 組合儲物櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
裝配 | 焊接 |
內閣顏色 | 灰色 |
門型 | 標準 |
完 | 烤瓷釉 |
測量 | 16 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
手柄 | Single |
鎖系統 | 3點 |
材料 | 鐵件 |
門數 | 2 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
貨架容量 | 1000磅。 |
強度等級 | 重型 |
次數 | 組合 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 192109035813 |
船重(kg) | 157.5 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 測量 | 總寬度 | 貨架容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HW6CC8478-4CL | 16 | 48“ | 1000磅。 | 新台幣78,208元 | |
HW6CC0478-4CL | 16 | 60“ | 1000磅。 | 新台幣83,619元 | |
HW4CC6478-4CL | 14 | 36“ | 1450磅。 | 新台幣81,631元 | 詢價
|
HW4CC8478-4CL | 14 | 48“ | 1450磅。 | 新台幣91,343元 | |
HW4CC0478-4CL | 14 | 60“ | 1450磅。 | 新台幣97,871元 |