Ham-let 3000826 |內螺紋分支三通,316 不鏽鋼 X Fnpt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HAM-LET 3000826 內螺紋分支三通,316 不鏽鋼 x FNPT | CR3PBU 787YJ2

HAM-LET 3000826 內螺紋分支三通,316 不鏽鋼 x FNPT

有現貨
貨號:CR3PBU Model: 3000826,en交叉編號:787YJ2

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,359 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目女分體T卹

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號壓縮螺紋尺寸十六進制大小最大。 壓力管道尺寸管尺寸價錢
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2母分支T形不銹鋼1/2英寸T字| AG2LKK 31LC60 772LF 不銹鋼 1/2 X 1/23 / 4-2015機構/ 16“2650至6750 psi1機構/ 2“1機構/ 2“新台幣6,210元
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4母分叉T形不銹鋼1/2英寸T字| AG2LKL 31LC61 772LF 不銹鋼 1/2 X 1/43 / 4-2013機構/ 16“2650至6750 psi1機構/ 4“1機構/ 2“新台幣5,486元
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4母分叉T形不銹鋼1/4英寸T字| AG2LKM 31LC62 772LF 不銹鋼 1/4 X 1/47 / 16-2013機構/ 16“4100至10,300 psi1機構/ 4“1機構/ 4“新台幣3,247元
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8母分支T形不銹鋼1/4英寸T字| AG2LKN 31LC63 772LF 不銹鋼 1/4 X 1/87 / 16-205機構/ 8“4100至10,300 psi1機構/ 8“1機構/ 4“新台幣3,206元
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4母分叉T形鋼3/8英寸T字| AG2LKP 31LC64 772LF 不銹鋼 3/8 X 1/49 / 16-2013機構/ 16“3350至6550 psi1機構/ 4“3機構/ 8“新台幣3,647元
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8母分支T形不銹鋼3/8英寸T形| AG2LKQ 31LC65 772LF 不銹鋼 3/8 X 3/89 / 16-2015機構/ 16“3350至6550 psi3機構/ 8“3機構/ 8“新台幣3,766元
HAM-LET 3000824 內螺紋分支三通,316 不鏽鋼 x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----新台幣4,202元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HAM-LET 3000826 內螺紋分支三通,316 不鏽鋼 x FNPT
新台幣6,359元 /單元